text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusboor 19 L 1/2 inch zeskant breedte over platte vlakken 12 mm lengte 77 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelbevestigingsgroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer 4K781611
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 77
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 77
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 14
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 19 L 12
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelbevestigingsgroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 4K781611
EAN 4010886849521
UBB 500642530033
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1718754
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.