Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
3E110221
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
Gedore Inbusboor 19 1/2 inch zeskant breedte over vlakken 36 mm lengte 44,5 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. 6-kant. Vanadiumstaal. Verchroomd. Gekarteld. Met kogelgroef
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3E110221
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
36
Lengte (mm)
44.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
36
Lengte (mm)
44.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
22.5
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
19 36
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E110221
EAN
4010886840238
UBB
500642529480
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
1718711