text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore huishoud- en hobbyzaag 406 250 mm


Van plat zaagblad, 10 x 5 mm, verzinkt, Met glasvezel versterkte kunststof handgreep, Bereik 50 mm, Te gebruiken met junior invalzaagbladen 145 mm, Zaagblad 404 A-406 A, Zaagblad nr. 404 A-406 A

Numéro d'article G2830.000.250
Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Geïsoleerd 1000 V Nee
Zaagbladlengte (mm) 145
Geschikt voor RVS Nee
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Geïsoleerd 1000 V Nee
Zaagbladlengte (mm) 145
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Zaagblad uitwisselbaar Ja
Trekzaag Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 175
Goederencode 82021000
Type Hack Saw

La description

Van plat zaagblad, 10 x 5 mm, verzinkt, Met glasvezel versterkte kunststof handgreep, Bereik 50 mm, Te gebruiken met junior invalzaagbladen 145 mm, Zaagblad 404 A-406 A, Zaagblad nr. 404 A-406 A

Numéros d'articles

Numéro d'article G2830.000.250
EAN 4010886650103
UBB 240147401873
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 6501020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.