text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hoekboor 34mm


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 9D911845
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 22 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 34
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 22 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 34
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 20
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 54
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 8796
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 9D911845
EAN 4002805876343
UBB 500642835473
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 7677510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.