text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hamer 248 ST-70 mm


Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, Poedercoating met zilver hamerslag email, Poedercoating met zilver hamerslag email

Artikelnummer G2766.000.070
Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (mm) 335
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 70
Terugslagvrij Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (mm) 335
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 70
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 2430
Materiaal kop Kunststof
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2300
Goederencode 3926909790
Type Plastic Hammer

Omschrijving

Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, Poedercoating met zilver hamerslag email, Poedercoating met zilver hamerslag email

Artikelnummers

Artikelnummer G2766.000.070
EAN 4010883872416
UBB 240112117785
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8724150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.