text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hamer 248 ST-50 mm


Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, Poedercoating met zilver hamerslag email, Poedercoating met zilver hamerslag email

Artikelnummer G2766.000.050
Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (mm) 310
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 50
Terugslagvrij Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (mm) 310
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 50
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 1175
Materiaal kop Kunststof
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1180
Goederencode 3926909790
Type Plastic Hammer

Omschrijving

Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, Poedercoating met zilver hamerslag email, Poedercoating met zilver hamerslag email

Artikelnummers

Artikelnummer G2766.000.050
EAN 4010883882927
UBB 240112048642
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8829250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.