text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hamer 248 ST-35 mm


Met uiterst stevige en robuuste stalen steel Splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C Hamerslag zilver poedergecoat

Artikelnummer G2766.000.035
Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (mm) 295
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 35
Terugslagvrij Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (mm) 295
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 35
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 702
Materiaal kop Kunststof
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 670
Type Plastic Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer G2766.000.035
EAN 4010883882903
UBB 203112048368
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8829090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.