text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Halve maan ringsleutel 304 16 x 18 mm lengte 185 mm CV-staal verchroomd


GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Specialisten in kleine ruimtes, Voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 185
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 185
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.5
Kophoogte groot (mm) 8.5
Halve maan model Ja
Kopbreedte klein (mm) 24.5
Kopbreedte groot (mm) 27
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Gedore

Omschrijving

GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Specialisten in kleine ruimtes, Voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummers

Artikelnummer G2167.016.018
EAN 4010886656754
UBB 240120615861
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6567550

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.