text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Grijptang 11mm


Voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen, Voor versleten boutverbindingen die anders alleen met extreme moeite geopend kunnen worden, Probleemoplosser voor voertuigen en industriële doeleinden, Bijzonder geschikt voor remleidingen, spoorstangverstelling, enz., Positieve verbinding met de schroef/moer dankzij het speciale ontwerp van de tangbek*,

Artikelnummer 4T251520
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 190
Max. bekopening (mm) 11
Merk GEDORE
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 190
Max. bekopening (mm) 11
Merk GEDORE

Omschrijving

Voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen, Voor versleten boutverbindingen die anders alleen met extreme moeite geopend kunnen worden, Probleemoplosser voor voertuigen en industriële doeleinden, Bijzonder geschikt voor remleidingen, spoorstangverstelling, enz., Positieve verbinding met de schroef/moer dankzij het speciale ontwerp van de tangbek*, * Positieve verbindingen komen niet plotseling los. In feite moeten ze hun geometrische vorm veranderen, een zichtbare vormverandering kondigt bijna hun falen aan.

Artikelnummers

Artikelnummer 4T251520
EAN 4010886894583
UBB 500632578729
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 2325322
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.