Werktafels
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
Werkplaatsinrichting
Werktafels
G2001.662.178
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
Gedore gereedschapswagen 1505
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G2001.662.178
Breedte
1100
Hoogte
900
Diepte
652
Gewicht
139
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
['900.000', '900.000']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
1100
Hoogte
900
Diepte
652
Gewicht
139
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
['900.000', '900.000']
Ladenblok
Ja
Dikte workblad (mm)
40
Op wielen
Ja
Materiaal werkblad
Multiplex
Aantal laden
5
Verstelbare hoogte
Nee
Met rem
Nee
Met lade
Ja
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
115000
Type
Workbench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2001.662.178
EAN
4010886662175
UBB
240188078754
UNSPSC
27112800
Fabrikant artikelnummer
6621780