Werktafels
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
Merken
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
Werkplaatsinrichting
Werktafels
G2001.662.283
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
Gedore gereedschapswagen 1504
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G2001.662.283
Breedte
1100
Diepte
550
Gewicht
102
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
['985.000', '985.000']
Ladenblok
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
1100
Diepte
550
Gewicht
102
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
['985.000', '985.000']
Ladenblok
Ja
Dikte workblad (mm)
30
Op wielen
Ja
Materiaal werkblad
Multiplex
Aantal laden
7
Verstelbare hoogte
Nee
Met rem
Ja
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
77000
Type
Workbench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2001.662.283
EAN
4010886662281
UBB
240188078341
UNSPSC
27112800
Fabrikant artikelnummer
6622830