text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gereedschapswagen 1502


Afmetingen: H 875 x B 950 x D 550 mm, 25 mm dik multiplex beukenhouten werkblad, oppervlak extra beschermd door lijnolievernis, Grote, gemakkelijk toegankelijke ruimtes voor omvangrijke onderdelen, Hielbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Laden: Centrale vergrendeling met cilinderslot, 6 b

Artikelnummer G2001.662.054
Breedte 950
Hoogte 870
Diepte 550
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 82
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 950
Hoogte 870
Diepte 550
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 82
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) ['870.000', '870.000']
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 25
Op wielen Ja
Materiaal werkblad Multiplex
Aantal laden 6
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Ja
Met lade Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Afmetingen: H 875 x B 950 x D 550 mm, 25 mm dik multiplex beukenhouten werkblad, oppervlak extra beschermd door lijnolievernis, Grote, gemakkelijk toegankelijke ruimtes voor omvangrijke onderdelen, Hielbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Laden: Centrale vergrendeling met cilinderslot, 6 brede laden (B 480 x D 400 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar, Elke lade met veiligheidsvergrendeling, bediening met één hand, Kogelgelagerde geleiderails, Kogelgelagerde geleiderails, Kan individueel worden uitgerust met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware lade 60 kg, GEDORE High-performance chassis: Totaal draagvermogen 1000 kg, 750 kg in verrijdbare toestand, 2 high-performance wielen op rollagers (bokwielen Ø 200 mm), 2 lichtlopende wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met totaalrem, De GEDORE trapeziumasconstructie waarborgt een rustige loop, wendbaarheid en spoorvastheid ook bij maximale belasting, Accessoires: 2 afstandsmodules nr. 1500 ED-70 K, 10 lengte- (LT) en 2 dwars (QT) verdelers van verzinkt plaatstaal, Opties: Kan worden uitgerust met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT), Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag leverbaar, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummers

Artikelnummer G2001.662.054
EAN 4010886662052
UBB 203188077978
UNSPSC 27112800
Fabrikant artikelnummer 6620540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.