text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Gereedschapspaneel 1450-L


Verdere panelen kunnen in beide richtingen worden toegevoegd, met speciale afstandhouders voor wandmontage, Gemaakt van massief plaatstaal van 1,5 mm dik, alle 4 randen zijn afgeschuind, Europerforatie 10 x 38 mm, Afmetingen: L 987 x H 493 mm, GEDORE blauw gepoedercoat, gereedschap niet meegeleverd, levering zonder gereedschap

Artikelnummer G2003.561.711
Kleur Blauw
Breedte 493
Hoogte 493
Type toebehoren/onderdelen Gaatjes- en sleufpaneel
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 493
Hoogte 493
Type toebehoren/onderdelen Gaatjes- en sleufpaneel
Materiaal Staal
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 6000
Model 1450 L
Type Tool Panel

Omschrijving

Verdere panelen kunnen in beide richtingen worden toegevoegd, met speciale afstandhouders voor wandmontage, Gemaakt van massief plaatstaal van 1,5 mm dik, alle 4 randen zijn afgeschuind, Europerforatie 10 x 38 mm, Afmetingen: L 987 x H 493 mm, GEDORE blauw gepoedercoat, gereedschap niet meegeleverd, levering zonder gereedschap

Artikelnummers

Artikelnummer G2003.561.711
EAN 4010886561713
UBB 240188075115
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 5617110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.