text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Gereedschapsmodule 1500 CT1-20 37-delige 1/3 module dopsleutel 1 / 4 inch


(1/3 module) met dopsleutelassortiment 6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Alle delen van chroom-vanadium-staalInhoud:1 omschakelratel 6,3 mm (1/4″) met omschakelpal, ratelhoek 15° (2093 U-10)1 greep met glijstuk 6,3 mm (1/4″) 115 mm, 1 verlengstuk 6,3 mm (1/4″) 100 mm (2087)1 cardangewricht 6,3 mm (1/4″), 1 handgreep met vierkant 6,3 mm (1/4″) 140 mm (2095)Telkens 1 dopsleutelbit 6,3 mm (1/4″) voor schroeven met binnenzeskantprofiel, mt. 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm (20)Telkens 1 dopsleutelbit 6,3 mm (1/4″) voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 3/4/5/6/8 mm (20)Telkens 1 dopsleutelbit 6,3 mm (1/4″) voor schroeven met buiten-TORX®-profiel SW E 4/5/6/7/8/10Telkens 1 dopsleutelbit 6,3 mm (1/4″) voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 8/9/10/15/20/25/27/30/40

Artikelnummer 3B340836
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 32
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 39
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 32
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 39
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 9
Aantal zeskant doppen 5
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 1
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Type Socket Set

Artikelnummers

Artikelnummer 3B340836
EAN 4010886895290
UBB 500632583182
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 2308967
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.