text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gereedschapskoffer 1440-91


In GEDORE blauw, waterdicht, sterke verbindingen, handgrepen en stopper om het deksel open te houden, speciale bekleding, met scheidingswand voor documenten en uitneembare lade voor kleine onderdelen ES 1440, gelieve apart transportframe 1441 Z, 1440-45 zonder lade voor kleine onderdelen te bestellen, ondersteunde belasting 1440-70, -83, -91, -100 tot 4

Artikelnummer G2005.661.686
Kleur Blauw
Breedte 918
Uitvoering Koffer
Hoogte 537
Diepte 440
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 918
Uitvoering Koffer
Hoogte 537
Diepte 440
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Uitneembaar vak Ja
Totaal aantal vakken 1
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 31000
Model 1440-91
Type Tool Case

Omschrijving

In GEDORE blauw, waterdicht, sterke verbindingen, handgrepen en stopper om het deksel open te houden, speciale bekleding, met scheidingswand voor documenten en uitneembare lade voor kleine onderdelen ES 1440, gelieve apart transportframe 1441 Z, 1440-45 zonder lade voor kleine onderdelen te bestellen, ondersteunde belasting 1440-70, -83, -91, -100 tot 400 kg zonder gebruik van de neerklapbare handgrepen. Bij heffen, statisch draagvermogen van de neerklapbare handgrepen max. 150 kg. 150 kg, Speciale uitrusting op aanvraag, Speciale uitrusting op aanvraag

Artikelnummers

Artikelnummer G2005.661.686
EAN 4010886661680
UBB 203188074173
UNSPSC 24113106
Fabrikant artikelnummer 6616860
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.