text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Maletín de herramientas 1263-L


Compartimenten kunnen volledig worden uitgetrokken, Grote stabiliteit zelfs als slechts één kant wordt geopend, GEDORE blauw met poedercoating, Afmetingen: H 158 x B 420 x D 225 mm, Bijzonder geschikt voor de gereedschapsseries S 1150, S 1151 en S 1151 A, Bijzonder geschikt voor de assortimenten nr.

Artikelnummer G2005.660.825
Anchura 420
Diseño Caso
Altura 158
Profundidad 225
Grillete con candado No
Verpakt per 1

Specificaties

Anchura 420
Diseño Caso
Altura 158
Profundidad 225
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Número total de compartimentos 3
Con espuma No
Con separador
Con mango telescópico No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 4000
Codigo SA 7326909890
Model 1263 L
Type Tool Case

Omschrijving

Compartimenten kunnen volledig worden uitgetrokken, Grote stabiliteit zelfs als slechts één kant wordt geopend, GEDORE blauw met poedercoating, Afmetingen: H 158 x B 420 x D 225 mm, Bijzonder geschikt voor de gereedschapsseries S 1150, S 1151 en S 1151 A, Bijzonder geschikt voor de assortimenten nr.

Artikelnummers

Artikelnummer G2005.660.825
EAN 4010886660829
UBB 203188070296
UNSPSC 24113106
Fabrikant artikelnummer 6608250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.