text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Gereedschapskast 1400-L


Afmetingen: H 970 x B 650 x D 250 mm, plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Met opbergruimte, drie laden en vaste gereedschapshouders, bijv. voor set S 1400, Met losse modules voor doppen, ratels, verlengstukken, etc., Deuren: Centrale vergrendeling met cilinderslot, Laden: 2 laden (B 478 x D 210 x H 46 mm), 1 lade (B 478 x D 210 x H 72 mm), Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Opties: Speciale kleuren en ontwerpen op aanvraag leverbaar, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummer G2002.661.160
Breedte 970
Hoogte 650
Diepte 250
Afsluitbaar Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 970
Hoogte 650
Diepte 250
Afsluitbaar Ja
Materiaal Staal
Aantal laden 3
Met achterwand Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 29000
Goederencode 94032080
Model 1400 L
Type Tool Cabinet

Omschrijving

Afmetingen: H 970 x B 650 x D 250 mm, plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Met opbergruimte, drie laden en vaste gereedschapshouders, bijv. voor set S 1400, Met losse modules voor doppen, ratels, verlengstukken, etc., Deuren: Centrale vergrendeling met cilinderslot, Laden: 2 laden (B 478 x D 210 x H 46 mm), 1 lade (B 478 x D 210 x H 72 mm), Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Opties: Speciale kleuren en ontwerpen op aanvraag leverbaar, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummers

Artikelnummer G2002.661.160
EAN 4010886661260
UBB 240188071726
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 6612600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.