text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Flexkop dopsleutel 34 24 x 27 mm


Wartels met een grote radius, As met gaten voor tommybars 26 D en 26 RS (apart bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen fijn geslepen

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 410
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 410
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Kopbreedte klein (mm) 33
Kopbreedte groot (mm) 36.7
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Geschikt voor twaalfkantbouten Ja
Geschikt voor uitwendige torx schroeven Nee
Geschikt voor inwendige torx schroeven Nee
Geschikt voor binnenzeskant schroeven Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Wartels met een grote radius, As met gaten voor tommybars 26 D en 26 RS (apart bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen fijn geslepen

Artikelnummers

Artikelnummer G2165.024.027
EAN 4010886630037
UBB 240122077755
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6300390

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.