text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore enkele steeksleutel 894 breedte over vlakke zijden 8 mm lengte 94 mm gefosfateerd


Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm en groter, Maten 10 - 135 mm met ophanggat, *niet gestandaardiseerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip dankzij geprofileerde schacht - zeer ergonomisch en handig, Overbelasting aangegeven door vervorming, *niet gestandaardiseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 94
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 94
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.5
Kopbreedte klein (mm) 19
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
Goederencode 8204110000
Type Spanner

Omschrijving

Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm en groter, Maten 10 - 135 mm met ophanggat, *niet gestandaardiseerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip dankzij geprofileerde schacht - zeer ergonomisch en handig, Overbelasting aangegeven door vervorming, *niet gestandaardiseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2105.080.001
EAN 4010886657386
UBB 240120076627
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6573870

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.