text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore enkele steeksleutel 894 breedte over vlak 17 mm lengte 159 mm gefosfateerd


Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm en groter, Maten 10 - 135 mm met ophanggat, *niet genormeerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip door profielschacht - zeer ergonomisch en handzaam, Overbelasting door vervorming, *niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 159
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 159
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6
Kopbreedte klein (mm) 36
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode 8204110000
Type Spanner

Omschrijving

Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm en groter, Maten 10 - 135 mm met ophanggat, *niet genormeerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip door profielschacht - zeer ergonomisch en handzaam, Overbelasting door vervorming, *niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2105.170.001
EAN 4010886657485
UBB 240120077534
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6574840

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.