text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore enkele steeksleutel 5/8


GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaan-gefosfateerd, Grootte 7/16" - 1.1/8" met ophanggat, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip door profielschacht - zeer ergonomisch en handzaam, Overbelasting door vervorming, Grootte 10 - 135 mm met ophanggat, *niet genormeerd

Artikelnummer
Lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5.5
Sleutelwijdte groot (inch) 5/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 33
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode 8204110000
Type Spanner

Omschrijving

GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaan-gefosfateerd, Grootte 7/16" - 1.1/8" met ophanggat, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip door profielschacht - zeer ergonomisch en handzaam, Overbelasting door vervorming, Grootte 10 - 135 mm met ophanggat, *niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2105.158.001
EAN 4010886658031
UBB 203120565320
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6580300

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.