text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore E-609 H-8 Hickory steel voor ROTBAND-PLUS voorhamer 900mm


Stalen huls, bevestigingsplaat, conische kraag en houtschroef, Voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042, Met deze steel kan elke DIN-standaard hamerkop worden omgebouwd tot een ROTBAND-PLUS-sleehamer, Met deze standaard houten steel is het mogelijk om, volgens DIN 5111, zelfs gewone hamerkoppen, zolang ze voldoen aan DIN-normen, om te bouwen tot een ROTBA

Artikelnummer 9X036957
Lengte (mm) 900
Materiaal Hout
Merk Gedore
Model E-609 H-8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 900
Materiaal Hout
Merk Gedore
Model E-609 H-8

Omschrijving

Stalen huls, bevestigingsplaat, conische kraag en houtschroef, Voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042, Met deze steel kan elke DIN-standaard hamerkop worden omgebouwd tot een ROTBAND-PLUS-sleehamer, Met deze standaard houten steel is het mogelijk om, volgens DIN 5111, zelfs gewone hamerkoppen, zolang ze voldoen aan DIN-normen, om te bouwen tot een ROTBAND-PLUS-hamer

Artikelnummers

Artikelnummer 9X036957
EAN 4010883868365
UBB 500642319007
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8683610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.