text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore E 600 H-600 Hickory steel voor machinistenhamer 330mm


Dubbel gevormde hickory steel DIN 5111, Met geharde steelbeschermhuls, taps toelopende kraag, bevestigingsplaat en houtschroef, Met deze standaard houten steel is het volgens DIN 5111 mogelijk om zelfs gewone hamerkoppen, zolang ze voldoen aan de DIN-normen, om te bouwen tot een ROTBAND-PLUS-hamer, Methode: Sla de steel in de hamerkop tot aan de behuizi

Artikelnummer 5O854325
Lengte 330
Materiaal Hout
Merk GEDORE
Model E 600 H-600
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 330
Materiaal Hout
Merk GEDORE
Model E 600 H-600

Omschrijving

Dubbel gevormde hickory steel DIN 5111, Met geharde steelbeschermhuls, taps toelopende kraag, bevestigingsplaat en houtschroef, Met deze standaard houten steel is het volgens DIN 5111 mogelijk om zelfs gewone hamerkoppen, zolang ze voldoen aan de DIN-normen, om te bouwen tot een ROTBAND-PLUS-hamer, Methode: Sla de steel in de hamerkop tot aan de behuizing. Sla de conische kraag in het midden van de steel. Bevestig de veiligheidsplaat met een houtschroef

Artikelnummers

Artikelnummer 5O854325
EAN 4010883859653
UBB 500642332455
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8596560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.