text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dubbelsleutelsleutelset 2-120 12-delig over vlakke zijden 6-32 mm diep


Ringen diep verzet, sterke maar dunne wanden, UD profiel, Voldoet aan DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijn niet-verblindende afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel machinaal bewerkt: Ring: dunwandig, 5° diep uitgelijnd ten opzichte van de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Hoge buigsterkte - breekt of splintert niet bij overbelasting, waardoor het risico op letsel wordt geminimaliseerd, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Voor extreem diepe of ingezette bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik

Artikelnummer G2146.001.795
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 12
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 12
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) 6 - 32
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 3550
Goederencode 8204110000
Model 2-120
Type Double Ended Ring Spanner Set

Omschrijving

Ringen diep verzet, sterke maar dunne wanden, UD profiel, Voldoet aan DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijn niet-verblindende afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel machinaal bewerkt: Ring: dunwandig, 5° diep uitgelijnd ten opzichte van de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Hoge buigsterkte - breekt of splintert niet bij overbelasting, waardoor het risico op letsel wordt geminimaliseerd, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Voor extreem diepe of ingezette bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer G2146.001.795
EAN 4010886603109
UBB 240120070356
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6031040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.