text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dubbelsleutelset 6-8 8-delig AF6-22 mm CV-staal verchroomd


Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank profiel, ovale schacht, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglans afwerking, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip dankzij slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden, Chroom

Artikelnummer G2130.001.780
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 8
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 8
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) ['6.000', '32.000']
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 790
Model 6-8
Type Double Open Ended Spanner Set

Omschrijving

Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank profiel, ovale schacht, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglans afwerking, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip dankzij slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2130.001.780
EAN 4010886607732
UBB 240120102290
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6077380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.