text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dubbelsleutelset 4-120 12-delige sleutelwijdte over vlakken 6-32 mm recht


Plat patroon, Dunwandige ringen, UD-profiel, Volgens DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2136.001.780
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 12
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 12
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) ['6.000', '32.000']
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1510
Model 4-120
Type Flat Ring Spanner Set

Omschrijving

Plat patroon, Dunwandige ringen, UD-profiel, Volgens DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2136.001.780
EAN 4010886606216
UBB 203120444625
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6062190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.