text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbelsleutel VDE 2 E 10 mm


VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie

Artikelnummer
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 85
Goederencode 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Omschrijving

VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie

Artikelnummers

Artikelnummer G3101.100.001
EAN 4010886603604
UBB 203120579289
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6036000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.