text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbelsleutel 895 32x36 mm


Bek op 15° gezet, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm en groter, * niet genormeerd, Bek op 15° gezet, Veilige grip door profielas - zeer ergonomisch en handig, Overbelasting door vervorming aangegeven

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 310
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 310
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12.8
Kopbreedte klein (mm) 66
Kopbreedte groot (mm) 74
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Bek op 15° gezet, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm en groter, * niet genormeerd, Bek op 15° gezet, Veilige grip door profielas - zeer ergonomisch en handig, Overbelasting door vervorming aangegeven

Artikelnummers

Artikelnummer G2107.032.036
EAN 4010886658802
UBB 203120570684
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6588040

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.