text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbelsleutel 400 36 x 41 mm 351 mm open, met dubbele zeskant


Recht, open. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Afgeschuind6-kant: Opening 30° verschovenUnit-Drive-profiel: Opening 15° verschovenDIN 3118/ISO 3318

Artikelnummer 0U424749
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 351
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 351
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 25.2
Kophoogte groot (mm) 28.2
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 58
Kopbreedte groot (mm) 66
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Ja
Merk GEDORE

Artikelnummers

Artikelnummer 0U424749
EAN 4010886865811
UBB 500642419096
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 1933175
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.