text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbelsleutel 4 24 x 30 mm 290 mm recht


Vlak model, Dunwandige ringen, UD-profiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, *niet genormeerd, *niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 290
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 290
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 11.6
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 35.5
Kopbreedte groot (mm) 43.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Vlak model, Dunwandige ringen, UD-profiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, *niet genormeerd, *niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2135.024.030
EAN 4010886605561
UBB 203120443551
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6055650

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.