text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbele steeksleutelset 6-100 10-delig AF6-32 mm CV-staal verchroomd


Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank patroon, ovale as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglanslak, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden, Chroom-vanadium staal

Artikelnummer G2130.001.790
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 10
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) ['6.000', '32.000']
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank patroon, ovale as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglanslak, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2130.001.790
EAN 4010886607763
UBB 240120102456
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6077620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.