text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbele steeksleutel 8 6 mm lengte 78 mm verchroomd


Bekken ingesteld op 15° en 75°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen fijn geslepen, verchroomd, Vanadium staal 31CrV3, koppen fijn geslepen, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 77.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 6
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 77.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 6
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 2.2
Kopbreedte klein (mm) 12.4
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Ja
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Bekken ingesteld op 15° en 75°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen fijn geslepen, verchroomd, Vanadium staal 31CrV3, koppen fijn geslepen, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2122.060.001
EAN 4010886609439
UBB 203120457254
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6094390

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.