text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dubbele ringsleutel 4 8 x 9 mm 114 mm recht


Flat pattern, Dunwandige ringen, UD-profiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, *niet genormeerd, *niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 114
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 114
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5.2
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 13
Kopbreedte groot (mm) 14.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Flat pattern, Dunwandige ringen, UD-profiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, *niet genormeerd, *niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2135.008.009
EAN 4010886605301
UBB 240120071834
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6053010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.