Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
5G363082
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
Gedore DT 2143 KTX Torx Schroevendraaier T40 175mm Blad 2-Komponenten Greep 213mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5G363082
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
180
Totale lengte (mm)
213
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
175
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
180
Totale lengte (mm)
213
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
175
Met boring
Nee
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
DT 2143 KTX
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G363082
EAN
4010886933305
UBB
500642590003
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
2647540