text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Driftpons 99 10-3


Volgens DIN 6458, GEDORE vanadiumstaal, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten, snijkant gepolijst en blank gelakt, Speciale maten op aanvraag leverbaar

Artikelnummer G4967.030.001
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 120
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met handenbescherming Nee
Diameter punt (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 120
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met handenbescherming Nee
Diameter punt (mm) 3
Schachtvorm Buitenachtkant
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode 82055980
Type Drift Punch

Omschrijving

Volgens DIN 6458, GEDORE vanadiumstaal, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten, snijkant gepolijst en blank gelakt, Speciale maten op aanvraag leverbaar

Artikelnummers

Artikelnummer G4967.030.001
EAN 4010883870917
UBB 203116104878
UNSPSC 27111505
Fabrikant artikelnummer 8709190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.