text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore drievoudige tang 180JC


Vastpakken, knippen, isoleren, krimpen, knijpen, Vlakke ronde bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Inductiegeharde precisie-snijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor middelharde draad, 1.. 6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, Snijkant extra inductief gehard, Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, Uitvoering TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummer G3065.300.170
Geïsoleerd Nee
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 164
Lengte (mm) 180
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 164
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Stripbereik diameter (mm) ['0.500', '2.500']
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Gesmeed Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 160
Goederencode 8203200000
Type Triple Pliers

Omschrijving

Vastpakken, knippen, isoleren, krimpen, knijpen, Vlakke ronde bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Inductiegeharde precisie-snijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor middelharde draad, 1.. 6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, Snijkant extra inductief gehard, Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, Uitvoering TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3065.300.170
EAN 4010886672211
UBB 240102196997
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6722110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.