text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore DREMOPLUS ALU DVV-80ZRS Momentsnijder 3/4 x 1-1/2" 8000Nm 342mm


Speciaal geschikt voor: Machine- en installatietechniek, Kabelbanen, liften en masten, Zware industrie, bouwplaatsen, Bruggenbouw, Scheepsbouw, vliegtuig- en spoorwegbouw, Raffinaderijen, kunststofindustrie, Allerlei soorten energiecentrales, Kenmerken: Mechanische handkrachtvermeerderaar voor het gecontroleerd aan- en losdraaien van schroefverbindingen

Artikelnummer 7C032498
Hoogte 277
Totale lengte (mm) 230
Max. draaimoment (Nm) 8000
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 277
Totale lengte (mm) 230
Max. draaimoment (Nm) 8000
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Model DVV-80ZRS

Omschrijving

Speciaal geschikt voor: Machine- en installatietechniek, Kabelbanen, liften en masten, Zware industrie, bouwplaatsen, Bruggenbouw, Scheepsbouw, vliegtuig- en spoorwegbouw, Raffinaderijen, kunststofindustrie, Allerlei soorten energiecentrales, Kenmerken: Mechanische handkrachtvermeerderaar voor het gecontroleerd aan- en losdraaien van schroefverbindingen, Met een tweetraps planeetwiel, Krachtige aluminium behuizing, Modellen met overbrengingsverhouding 1:18, 1:22, 1:28. 5, 1:39, Alle modellen met terugstroombeveiliging (RS), Met niet-destructieve overbelastingsbeveiliging "Slipper" ter bescherming van de tandwielkast, rechts en links, Z-vormige, afhankelijk van het model verschoven reactiearm van chroom-vanadium-staal, Optioneel achteraf uit te breiden met L-vormige rechte reactiearm - met verstelbare reactiearm - van licht metaal, Gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3%, Te gebruiken met een geschikte momentsleutel, 4 modellen met maximale belasting in het bereik van max. 6000 N-m tot max. 13000 N-m, Uitgang vierkant met gat voor slagmoerdoppen met borgpen en ring

Artikelnummers

Artikelnummer 7C032498
EAN 4010886934340
UBB 500642481443
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2653125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.