text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore draaigreep 3296


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2283.003.296
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 547
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Kniegewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 547
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 20
Schuifgreep Nee
Getest volgens ISO 3315 Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1765
HS- en goederencode 8466103800
Type Swivel Handle

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2283.003.296
EAN 4010886627921
UBB 240122074299
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6279250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.