text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Draaibare handgreep 1996


Slipvaste 2-componenten handgreep met ophanggat, Voor handbediende doppen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijst, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer G2283.001.996
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 255
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Kniegewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 255
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Schuifgreep Nee
Getest volgens ISO 3315 Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 405
Type Swivel Handle

Omschrijving

Slipvaste 2-componenten handgreep met ophanggat, Voor handbediende doppen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijst, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2283.001.996
EAN 4010886614488
UBB 240122044185
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6144830
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.