text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Draaibare handgreep 1981 K


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer G2284.001.981
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 220
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Kniegewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 220
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Schuifgreep Nee
Getest volgens ISO 3315 Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 260
HS- en goederencode 8466103800
Type Swivel Handle

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2284.001.981
EAN 4010886614327
UBB 240122042692
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6143270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.