text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Draadvijlen 140 Metrisch


Chroom-vanadium-staal, ISO-nikkelgelakt, Chroom-vanadium-staal, ISO-nikkelgelakt

Artikelnummer G2972.001.770
Vorm Overig
Totale lengte (mm) 230
Klinglengte (mm) 230
Klingbreedte (mm) 10
Merk Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Overig
Totale lengte (mm) 230
Klinglengte (mm) 230
Klingbreedte (mm) 10
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 105
Goederencode 8203100000
Type Thread File

Omschrijving

Chroom-vanadium-staal, ISO-nikkelgelakt, Chroom-vanadium-staal, ISO-nikkelgelakt

Artikelnummers

Artikelnummer G2972.001.770
EAN 4010886640968
UBB 240135049569
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 6409640
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.