BIA
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Draadvijlen
G2972.001.775
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
Gedore Draadvijlen 140 A UNF/UNC
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chroom-vanadium-staal, ISO-nikkelgelakt, Chroom-vanadium-staal, ISO-nikkelgelakt
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2972.001.775
Vorm
Overig
Totale lengte (mm)
230
Klinglengte (mm)
230
Klingbreedte (mm)
10
Merk
Gedore
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Overig
Totale lengte (mm)
230
Klinglengte (mm)
230
Klingbreedte (mm)
10
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
115
Goederencode
8203100000
Type
Thread File
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom-vanadium-staal, ISO-nikkelgelakt, Chroom-vanadium-staal, ISO-nikkelgelakt
Artikelnummers
Artikelnummer
G2972.001.775
EAN
4010886640975
UBB
240135060277
UNSPSC
27111900
Fabrikant artikelnummer
6409720