text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset ITX 19 PM 9-delig 1/2 inch T20-T60


ITX 19 B-PM: voor schroeven met verzonken kop TX met centreerhulp, In GEDORE plaatstalen behuizing, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm

Artikelnummer G2296.001.790
Geïsoleerd Nee
Verpakking Metalen opbergdoos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Verpakking Metalen opbergdoos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 9
Totaal aantal gereedschappen 0
Aantal doppen voor schroevendraaier 1
Aantal torx doppen 9
Kap draaibaar Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

ITX 19 B-PM: voor schroeven met verzonken kop TX met centreerhulp, In GEDORE plaatstalen behuizing, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2296.001.790
EAN 4010886615898
UBB 240122600309
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6158970
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.