text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset IN 19 PA 9-delig 1/2 inch 3/16-5/8 inch voor binnenzeskant


In GEDORE blauw plaatstalen behuizing, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm

Artikelnummer G2296.001.775
Geïsoleerd Nee
Verpakking Metalen opbergdoos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Verpakking Metalen opbergdoos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 9
Aantal doppen voor schroevendraaier 1
Aantal zeskant doppen 9
Kap draaibaar Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1300
Goederencode 8207903000
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

In GEDORE blauw plaatstalen behuizing, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2296.001.775
EAN 4010886615645
UBB 240122047311
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6156410
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.