text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset IN 19 LKM 15-delig 1/2 inch 5-17 mm voor binnenzeskant


12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Voor schroeven met binnenzeskantprofiel. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Klingen van speciaal staal mangaangefosfateerd. GekarteldInhoud:Elk 1 dopsleutelbit 60 mm lang mt. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 17 mmElk 1 dopsleutelbit lange uitvoering mt. 5 x 90 / 6 x 90 / 8 x 90 / 10 x 140 / 12 x 140 / 14 x 140 mm

Artikelnummer 6H407101
Geïsoleerd Nee
Verpakking Metalen opbergdoos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Verpakking Metalen opbergdoos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 15
Aantal zeskant doppen 15
Kap draaibaar Nee
Merk Gedore
Type Socket Spanner Set

Artikelnummers

Artikelnummer 6H407101
EAN 4010886612934
UBB 500642777477
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6129360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.