text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dopsleutelset D 20 KAU-20 37-delig 1/4 inch breedte over vlakke delen 3/16-1/2 inch


Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met robuuste omkeerbare hefboomverwisselratel met drukknopontgrendeling, In kunststof koffer, Afmetingen: 200 x 120 x 38 mm, Afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

Artikelnummer 1M006233
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 10
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 37
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 10
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 37
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aantal doppen voor schroevendraaier 8
Aantal torx doppen 7
Aantal zeskant doppen 4
Aantal bitinzetstukken 22
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Goederencode 82042000
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met robuuste omkeerbare hefboomverwisselratel met drukknopontgrendeling, In kunststof koffer, Afmetingen: 200 x 120 x 38 mm, Afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1M006233
EAN 4010886877012
UBB 500642508435
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 2010348
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.