text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset D 19 IMU-10 27-delig 1/2 inch breedte over vlak 10-30 mm


Met accessoires van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met omkeerbare hendelwisselratel, met drukknopontgrendeling, In GEDORE plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummer G2292.002.280
Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 27
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 27
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 4
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 7
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 4500
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Met accessoires van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met omkeerbare hendelwisselratel, met drukknopontgrendeling, In GEDORE plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2292.002.280
EAN 4010886614006
UBB 203122586902
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 6140090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.