text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset 32 EMU-2 14-delig 3/4 inch breedte over vlakken 22-50 mm


Met gesmede, geharde zeskantdoppen, handbediend, Met accessoires van GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, Set Z-94 met ratel met vierkantkoppeling, Afmetingen: 525 x 203 x 73 mm, Afmetingen: 525 x 203 x 73 mm

Artikelnummer G2293.001.775
Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 3/4 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 14
Aansluitmaat (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 3/4 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 14
Aansluitmaat (mm) 20
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10900
Goederencode 8204200000
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Met gesmede, geharde zeskantdoppen, handbediend, Met accessoires van GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, Set Z-94 met ratel met vierkantkoppeling, Afmetingen: 525 x 203 x 73 mm, Afmetingen: 525 x 203 x 73 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2293.001.775
EAN 4010886628034
UBB 203122609027
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 6280340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.