text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset 30 JMU-10 16-delig 3/8 inch breedte over vlakken 6-19 mm


Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met omkeerbare hendelwisselratel, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 132 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 132 x 55 mm

Artikelnummer 1V251095
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 14
Totaal aantal gereedschappen 16
Aansluitmaat (mm) 10
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 14
Totaal aantal gereedschappen 16
Aansluitmaat (mm) 10
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja

Omschrijving

Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met omkeerbare hendelwisselratel, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 132 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 132 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1V251095
EAN 4010886934784
UBB 500632574504
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 2682885
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.