text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dopsleutelset 30 GMU-3 17-delig 3/8 inch breedte over vlakken 6-19 mm


Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-3 met fijngetande, draaischijfwisselratel, Set U-10 met omkeerbare hefboomwisselratel, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummer G2291.001.805
Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 17
Aansluitmaat (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 17
Aansluitmaat (mm) 10
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-3 met fijngetande, draaischijfwisselratel, Set U-10 met omkeerbare hefboomwisselratel, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2291.001.805
EAN 4010886623596
UBB 240158623860
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 6235980
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.